Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AD110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC AD110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AD110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AD110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AD110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AD110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AD110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
AOC AD110D0 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72515080
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AD110D0
EAN/GTIN:
     4038986636735
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Doppelmonitor-Arm für Displays bis 32“
Der elegante Doppelmonitor-Arm AD100 mit Gasfederung lässt sich am Schreibtisch festklemmen und kann zwei Displays mit einer Größe von bis zu 32“ tragen. Mit seinem Schwenkbereich von 360°, einem großen Neigungswinkel und einem verstellbaren Höhenbereich von 230 mm bietet er größte Flexibilität.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
105 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
83 mm
Bereich der Montagebohrungen
7 - 87 mm
Technische Details
Höheneinstellung
320 mm
Gewicht (mit Ständer)
5700 g
Einstellungstyp
Gasfeder
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 460 mm
Neigungswinkelbereich
-45 - 60 °
Swivel Winkel
360 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Pivot Winkel
0 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Höhe (max)
580 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
5110 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
5100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NSMONITOR10
ab € 15,67*
Zubehör
Neomounts
NSMONITOR20
ab € 20,12*
Zubehör
Neomounts
NS-WS300BLACK
ab € 185,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.