Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Gastroback Design Espresso Basic Espressomaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71714978
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42615
EAN/GTIN:
     4016432426154
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
FÜR PERFEKTEN KAFFEEGENUSS.

- Ideal für Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato u.v.m.
- Professionelle Espressopumpe mit 15 bar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
314 mm
Gewicht
3600 g
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Heizplatte
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.95 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 123,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.