Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-106 Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71520112
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204002
EAN/GTIN:
     0085854244800
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Foto-Rucksack
Ein großer, zeitgemäßer Fotorucksack mit komplett individuell anpassbarem Stauraum für eine DSLR und eine Drone samt jeglicher Zubehörteile.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
930 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Seitentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.