Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130H Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130H Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130H Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0197660
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
174 kg/km
Testspannung
500 V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,91935*
€ 2,08935*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,98*
€ 2,15*
6 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 3,43*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,594*
€ 3,825*
2 Tage
91
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 5,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,08935*
€ 2,48633
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,03935*
€ 2,42683
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,01935*
€ 2,40303
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,99935*
€ 2,37923
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97935*
€ 2,35543
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,91935*
€ 2,28403
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 27,62*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.