Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H YY Steuerkabel, 7-adrig x 1,5 mm Grau, 50m, 15 AWG ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-141255
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123114
EAN/GTIN:
     5059039229895
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 1,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Dca
Außendurchmesser = 8.9mm
Mantelmaterial = LSZH
Standards = CE, RoHS, UL
Betriebstemperatur max. = +80°C

UL AWM, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2,. Ölflex Classic halogenfreies Steuerkabel. Das Ölflex-Classic ist ein schwer entflammbares, halogenfreies Steuerkabel mit einer flexiblen Bauweise, die einfach zu installieren ist. Eigenschaften und Vorteile. Flammhemmend Halogenfrei Drahtleiter aus reinem Kupfer Feine Litzen. Anwendungsbereich. Flughäfen Bahnhöfe Anlagenbau Industrielle Maschinen, Heizungs- und Klimaanlagensysteme. Anwendungsbereich:
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Dca
Außendurchmesser:
8.9mm
Mantelmaterial:
LSZH
Standards:
CE, RoHS, UL
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm², schaltleitung, steuerkabel 7x1, 141255, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 1123114, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,93956*
€ 3,03956*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,6276*
€ 4,518*
3 Tage
30
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 4,88*
2 Tage
191
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,95*
2 Tage
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,518*
€ 5,37642
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,288*
€ 5,10272
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,1576*
€ 4,94754
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,6276*
€ 4,31684
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 225,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,32*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.