Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-1S6 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71350298
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADSA-1S6
EAN/GTIN:
     8595247903075
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Kompakter Hochgeschwindigkeitsadapter AXAGON ADSA-1S6 SLIMport6 mit USB 3.0 und SATA 6G Schnittstelle für einfachen Anschluss von SSD oder 2.5" SATA-Festplatte.

Ein tauglicher Helfer für schnellen Anschluss von einer SSD- oder Notebook-Festplatte inkl. Booten-Unterstützung.

Die UASP-Unterstützung steigert beträchtlich die Übertragungsgeschwindigkeiten vor allem bei Arbeit mit kleinen Dateien im Spooler.

Unterstützung der TRIM-Funktion reduziert den allmählichen Leistungsverlust von SSDs im Laufe der Zeit.

Lesen von S.M.A.R.T.-Informationen, die die Kondition von angeschlossenen Festplatten überwachen. Unterstützt Versetzung von angeschlossenen Festplatten sowie Adapter in den Schlafmodus.

Die Installation schafft auch ein absoluter Laie - die Festplatte wird an den Adapter und der Adapter an einen USB-Port des Computers angeschlossen, der Rest läuft automatisch ab.

Kleine Maße, geringes Gewicht und die mitgelieferte Schutzhülle für Festplatte bestimmen das Produkt auch zum mobilen Gebrauch voraus.

Eigenschaften:
• Kompatibilität mit USB 3.0, Rückwärtskompatibilität mit USB 2.0.
• Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).
• Unterstützung von 2.5" SATA III/II/I Festplatten aller Kapazitäten.
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 3.1 (SATA/600), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gb/s.
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 2.0 (SATA/300), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Gb/s (300 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 1.0 (SATA/150), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• Gesamtdurchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit des Adapters ist durch die angewandte USB 3.0 Schnittstelle (theor. 5 Gbit/s) bedingt.
• UASP-Unterstützung (USB Attached SCSI Protocol) und BOT (Bulk-Only Transport).
• Unterstützung von Booten aus einer über den USB-Adapter angeschlossenen SSD/HDD-Festplatte.
• HDD Auto Spindown - die Festplatte wird nach 22 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus versetzt.
• HDD Turn Off - Ausschalten der Festplatte nach Entfernung eines Gerätes oder Versetzung des Computers in den Schlafmodus.
• Ermöglicht Anschluss eines Gerätes während des Betriebs dank der Unterstützung von Hot Plug.
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• Anschluss über einen USB 3.0 Micro B Female Stecker.
• USB 3.0 Kabel USB 3.0 A-Typ Male / USB 3.0 micro B Male 10 cm, im Lieferumfang.
• Stromversorgung über USB 3.0 Schnittstelle bis zu 900 mA aus einem USB-Port ist in allen Fällen vollkommen ausreichend.
• Blaue LED zeigt Anschluss an einen USB-Port des Computers (leuchtet dauerhaft) und Datenübertragung (blinkt) an.
• Kompakte Adapter-Maße 70 x 21 x 10 mm.
• Gewicht vom Adapter nur 11 g, Gewicht vom USB-Kabel 18 g.
• Einfache Plastikhülle für 2.5"-Festplatten mit max. Höhe von 9.5 mm mit angeschlossenem USB-Adapter (USB-Kabel führt durch eine Öffnung in der Hülle).
• Für 7 mm Slim-SSDs/HDDs werden Schaumpolster für einen besseren Sitz in der Hülle mitgeliefert.
• Die Hülle kann auch zum Transport oder zur Aufbewahrung vom eigentlichen Adapter inkl. Kabel ohne Festplatte in der Hülle dienen.
• Maße der Hülle 122 x 78 x 19 mm.
• Gewicht der Hülle 40 g.

Unterstützte OS:
• MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 und neuer, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.
• Anm.: Treiber sind ein Teil der unterstützten Betriebssysteme und werden vollautomatisch installiert. Man braucht keine anderen Treiber zu installieren, sie stehen nicht einmal zur Verfügung.

Die Verpackung enthält:
• USB 3.0 - SATA 6G Adapter,
• USB 3.0 Kabel 10 cm,
• Plastikhülle für 2.5"-Festplatte und USB-Adapter,
• Schaumpolster für 7 mm HDD und SSD,
• in Kartonschachtel mit Installationsanleitung verpackt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabellänge
0.1 m
Kompatible Betriebssysteme
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 and later, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 and later (supported are all 32- and 64-bit Windows OS versions), Mac OS X 10.x and higher, Linux with kernel 2.6.x and above
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axagon
ADSA-1S
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.