Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2295L 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2295L 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2295L 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2295L 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2295L 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2295L 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2295L 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70486566
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E146083
EAN/GTIN:
     843173100050
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB, VGA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
423 mm
Paketgewicht
8600 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Schnellstartübersicht
Ja
Display, sichtbarer Bereich BxH
476.06 x 267.79 mm
Höhe (ohne Standfuß)
311 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5410 g
Tiefe (ohne Standfuß)
46.9 mm
Netzteiltyp
AC
Technische Details
Full-HD
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
RCM; cUL, IC; CCC; CE TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; UL, FCC; CB; WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.3
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,48*
€ 762,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,76*
€ 748,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,63*
€ 738,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,71*
€ 726,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,81*
€ 689,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E727550
ab € 11,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 63,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E939253
ab € 63,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.