Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31801 USB Kabel USB 2.0 1 m USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 31801 USB Kabel USB 2.0 1 m USB B Grau
Lindy 31801 USB Kabel USB 2.0 1 m USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7025517
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31801
EAN/GTIN:
     4002888318013
Suchbegriffe:
USB Kabel B Stecker auf B Buchse
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung
USB Verlängerungskabel mit Typ B Stecker an Typ B Kupplung zum Einbau im Kabelkanal verlängert USB 2.0 Verbindungen bis 480 MBit/s.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB-Stecker
USB Typ-B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.