Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 5 m, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 5 m, Silber
Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 5 m, Silber
Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 5 m, Silber
Manhattan Hi-Speed USB B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Typ B Stecker, 480 Mbps, 5 m, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7023878
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     345408
EAN/GTIN:
     7666233454084
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB 2.0 Standard-A auf Standard-B-Stecker
Zum Anschluss eines USB-2.0-Geräts an einen USB-Hub oder Computer
Unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle, verlustfreie Datenübertragungsraten
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
UL 2725 USB 2.0
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
333405
ab € 1,72*
Zubehör
Manhattan
340458
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.