Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Everki CONCEPT 2 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69685311
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKP133B
EAN/GTIN:
     874933002673
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz, Orange
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
1980 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
420 x 38 x 283 mm
Volumen (l)
30 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-tasche 17 zoll, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,79*
€ 462,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,34*
€ 451,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,52*
€ 420,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.