| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69597281 Herst.-Nr.: HDM150013 EAN/GTIN: 4004005024425 |
| |
|
| | |
| Dieses SCHWAIGER® High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet ist für die perfekte hochauflösende Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten in Ultra HD Qualität konzipiert. Das Kabel wird zur Verbindung zwischen z.B. Fernseher und Audio/Video Receiver sowie zwischen Computer und Beamer eingesetzt. Der Ethernet-Kanal ermöglicht die Verbindung von internetfähigen Audio/Video Komponenten untereinander. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Gold | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | 3D | Ja | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 | | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |