Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber EFAColor Abwaschbare Fingerfarbe Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberhard Faber EFAColor Abwaschbare Fingerfarbe Violett
Eberhard Faber EFAColor Abwaschbare Fingerfarbe Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69520832
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     578933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe 750ml
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Violett
Behälterkapazität
750 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
579106
ab € 2,13*
Zubehör
Faber-Castell
579107
ab € 4,25*
Zubehör
Faber-Castell
579900
ab € 2,42*
Zubehör
Faber-Castell
579901
ab € 13,26*
Zubehör
Faber-Castell
578932
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578943
ab € 5,55*
Zubehör
Faber-Castell
578951
ab € 5,55*
Zubehör
Faber-Castell
578907
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578958
ab € 5,51*
Zubehör
Faber-Castell
578963
ab € 5,53*
Zubehör
Faber-Castell
578919
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578915
ab € 5,55*
Zubehör
Faber-Castell
578921
ab € 5,53*
Zubehör
Faber-Castell
578976
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578999
ab € 5,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.