Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber 579107 Gesichts- & Körperfarbe


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Eberhard Faber 579107 Gesichts- & Körperfarbe
Eberhard Faber 579107 Gesichts- & Körperfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80821958
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     579107
EAN/GTIN:
     4087205791076
Suchbegriffe:
Halloween-Schminke
Halloweenschminke
Faschings-Schminke
Faschingsschminke
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Farben
6 Stück(e)
Anzahl der Deckfarbenstifte
6
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Substanz
Hart
Zielgruppe
Kinder
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,70667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,51*
€ 7,75
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,93*
€ 7,06
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,67*
€ 6,75
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,54*
€ 6,59
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,23*
€ 6,22
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,24*
€ 5,05
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
579106
ab € 2,13*
Zubehör
Faber-Castell
579900
ab € 2,42*
Zubehör
Faber-Castell
579901
ab € 13,20*
Zubehör
Faber-Castell
578932
ab € 5,53*
Zubehör
Faber-Castell
578943
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578951
ab € 5,55*
Zubehör
Faber-Castell
578907
ab € 5,55*
Zubehör
Faber-Castell
578958
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578963
ab € 5,55*
Zubehör
Faber-Castell
578919
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578915
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578921
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578976
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578999
ab € 5,55*
Zubehör
Faber-Castell
578933
ab € 5,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.