Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberhard Faber EFAColor Abwaschbare Fingerfarbe Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eberhard Faber EFAColor Abwaschbare Fingerfarbe Orange
Eberhard Faber EFAColor Abwaschbare Fingerfarbe Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64261949
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     578915
EAN/GTIN:
     4087205789158
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe 750ml
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Orange
Behälterkapazität
750 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
579106
ab € 2,13*
Zubehör
Faber-Castell
579107
ab € 4,27*
Zubehör
Faber-Castell
579900
ab € 2,40*
Zubehör
Faber-Castell
579901
ab € 13,16004*
Zubehör
Faber-Castell
578932
ab € 5,55*
Zubehör
Faber-Castell
578943
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578951
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578907
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578958
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578963
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578919
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578921
ab € 5,55*
Zubehör
Faber-Castell
578976
ab € 5,56*
Zubehör
Faber-Castell
578999
ab € 5,53*
Zubehör
Faber-Castell
578933
ab € 5,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.