| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6947409 Herst.-Nr.: 380007 EAN/GTIN: 4052305695692 |
| |
|
| | |
| Ein Bestseller in einer Netzteilfrei-Version für einfachere Platzierung. Die Stromversorgung erfolgt über die Telefonleitung, so dass Sie nur eine einzige Verbindung brauchen. Einfache Bedienung mit großen Tasten, übersichtliches Display, Freisprecheinrichtung und sogar eine visuelle Rufanzeige. - extra großes Display mit hohem Kontrast; - leicht einstellbare Lautstärke; - Freisprechen. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Telefoneigenschaften | Freisprecheinrichtung | Ja | | Telefonbuch Kapazität | 30 Eintragungen | | Dialerposition | Basis | | Mikrofon Stummschaltung | Ja | Sonstige Funktionen | Wandmontage | Ja | | Verkabelungstechnologie | PSTN | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display | LCD | | Anzeigegerät | 95 x 35 mm | | Anzeigegröße (HxV) | 3.7 x 1.3 Zoll | | Anzahl der Farben des Displays | Monochrom | Call-Management | Anrufer-Identifikation | Ja | | Wahlwiederholung | Ja | | Umfang der Wahlwiederholungsliste | 15 | | Telefonkonferenz | Ja | | Anrufumleitung | Ja | | Anklopfen | Ja | | Anruftimer | Ja | Anzeige | LED auf Basisstation | Ja | Leistungen | Typ | Analoges Telefon | | Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil | | Anzahl Melodien | 9 | Design | Befestigungstyp | Tisch/Wand | | Produktfarbe | Weiß | Management-Funktionen | Lautstärkeregler | Drehregler | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |