| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5112788 Herst.-Nr.: 380102 EAN/GTIN: 7322460056650 |
| |
|
| | |
| Einfach zu bedienen dank großem hintergrundbeleuchteten Display und großen Tasten mit spezieller Schriftart für gute Lesbarkeit. Lautsprecher und Audioverstärkung sorgen für einen lauten, besser hörbaren Ton und Nachrichtenwiedergabe. Stabile Basisstation zur sehr einfachen Anwendung - Große Tasten für eine einfachere Bedienung - Laute Klingel und Hörerlautstärke - Anrufbeantworter mit Audioverstärkung Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Drahtlose Verbindung | Ja | Telefoneigenschaften | Freisprecheinrichtung | Ja | | Telefonbuch Kapazität | 20 Eintragungen | | Polyphoner Klingelton | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja | | Multi-Function Hörer | 2 | Call-Management | Anrufer-Identifikation | Ja | | Wahlwiederholung | Ja | | Umfang der Wahlwiederholungsliste | 5 | | Kurzwahlen | Ja | Anzeige | Batteriekapazitätsanzeige | Ja | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | Leistungen | Typ | DECT-Telefon | | Anrufbeantworter | Ja | | Aufnahmezeit | 15 min | | Maximum Innenabstand | 50 m | | Maximum Außenabstand | 300 m | | Anzahl Melodien | 10 | Design | Produktfarbe | Schwarz | Management-Funktionen | Wecker | Ja | Energie | Gesprächszeit | 10 h | | Bereitschaftszeit | 100 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |