Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 311C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 311C Schwarz
Doro 311C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7081818
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380001
EAN/GTIN:
     7322460057459
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
analog telefon schnurgebunden
PhoneEasy 311 ist ein benutzerfreundliches Telefon für Personen mit Sehschwäche. Auf einkommende Anrufe werden Sie durch die Lichtanzeige aufmerksam gemacht. Die großen Tasten und die 3 Direktwahltasten erleichtern es Ihnen Ihre Kontakte zu erreichen. - Große Tasten für einfaches Wählen; - 3 Direktwahltasten; - Einfache Lautstärkeeinstellung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
10 Eintragungen
Dialerposition
Basis
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
1
Anzeige
LED auf Basisstation
Ja
Leistungen
Anzahl Melodien
3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: analog telefon, doro analog telefon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380007
ab € 36,27*
Zubehör
Doro
380100
ab € 47,60*
Zubehör
Doro
380104
ab € 42,76*
Zubehör
Doro
56710
ab € 28,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.