Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RHINO Coloured vinyl Etiketten erstellendes Band D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO RHINO Coloured vinyl Etiketten erstellendes Band D1
DYMO RHINO Coloured vinyl Etiketten erstellendes Band D1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-693154
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718520
EAN/GTIN:
     0071701184382
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Unter harten Arbeitsbedingungen können Sie ganz auf RHINO-Etiketten zählen. Sie halten unterschiedlichen Wetterbedingungen stand, sind von Dauer und leicht ablösbar, anzubringen und einzulegen.

Farbige Vinyletiketten sind die perfekte Lösung, wenn es um eine klare Kennzeichnung geht. Anwendbar bei der Beschriftung von Anschlüssen, Steckdosen, Schaltern,...

Kompatibel mit allen RHINO-Etikettendruckern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
5.5 m
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
44 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
5 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
131 mm
Versandkartonsbreite
93 mm
Versandkartonslänge
174 mm
Versandkartonshöhe
118 mm
Volumen Hauptkarton
12258 cm³
Außenkarton
Menge äußerer Karton
25 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
12 mm
Packvolumen
0.321 l
Merkmale
Bandtyp
D1
Material
Vinyl
Customs Code
8473408000
Ursprungsland
Belgien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 156,45*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 240,74*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.