| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-69280013 Herst.-Nr.: 17.99.1179 EAN/GTIN: 7630049610491 |
| |
|
| | |
| Stationärer Monitorarm als Aufsatz für 17.03.1177/17.99.1177 oder generell zur Befestigung eines Monitors am Schreibtisch bei geringstem Platzbedarf! Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 8 kg | | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Minimale VESA-Halterung | 75 x 75 mm | | Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | | Montage | Klemme | | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm | Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | | Höhenanpassungsart | Manuell | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorschwenkarm value, bildschirm schwenkarm |
| | |
| |