Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 12.99.3136 Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 12.99.3136 Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Value 12.99.3136 Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Value 12.99.3136 Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Value 12.99.3136 Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Value 12.99.3136 Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69269038
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3136
EAN/GTIN:
     7630049690271
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3135
ab € 17,56*
Ähnlich
ROLINE
12.03.3146
ab € 21,42*
Ähnlich
VALUE
12.99.3135
ab € 10,38*
Ähnlich
VALUE
12.99.3156
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.