Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 20665 elektrischer Wasserkocher | Mint | 1,7 Liter | 2.200 Watt | Kalkfilter | Dampf-Stopp | Trockengeh-Schutz | heißes Wasser | Tee und Kaffee | Aufbrühen grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 20665 elektrischer Wasserkocher | Mint | 1,7 Liter | 2.200 Watt | Kalkfilter | Dampf-Stopp | Trockengeh-Schutz | heißes Wasser | Tee und Kaffee | Aufbrühen grün
Korona 20665 elektrischer Wasserkocher | Mint | 1,7 Liter | 2.200 Watt | Kalkfilter | Dampf-Stopp | Trockengeh-Schutz | heißes Wasser | Tee und Kaffee | Aufbrühen grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67792213
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     20665
EAN/GTIN:
     4053035206653
Suchbegriffe:
Grüner Tee
Grüntee
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Klassische Optik trifft auf moderne Technik.

Der elektrische Wasserkocher von Korona ist die gelungene Kombination aus zeitgemäßer Technik und inspiriertem Retro-Design. Er ist in jeder Küche ein attraktiver Blickpunkt und versorgt Sie in Sekunden mit kochendem Wasser. So können Sie jederzeit einen Tee genießen, frischen Kaffee aufbrühen oder heißes Wasser nutzen, wenn Sie es brauchen. Der schöne elektrische Wasserkocher präsentiert sich in der Farbe Mint und wird sie jeden Tag aus Neue begeistern.

In Sekunden fast 2 Liter heißes Wasser brühen.

Der elektrische Wasserkocher ist in der Lage, in kurzer Zeit bis zu 1,7 Liter Wasser zu erhitzen, sodass es kocht. Das schafft er durch eine Leistung von max. 2.200 Watt. Über den exakten Füllstand informiert die transparente Wasserstandanzeige. Ist das Wasser heiß, unterbricht die automatische Abschaltung den Heizvorgang. Dazu bietet der Wasserkocher von Korona weitere praktische Details. Die Dampfstopp-Automatik sorgt dafür, dass beim Wasserkochen kein Wasserdampf austritt. Und der Trockengeh-Schutz verhindert, dass sich das Gerät aufheizt, wenn es kein Wasser enthält.

Kochen Sie heißes Wasser ohne Kalkrückstände.

Das Gerät hat einen herausnehmbaren Kalkfilter, der das Wasser zuverlässig entkalkt. Das wirkt sich positiv auf den Geschmack aus, das Wasser wird weicher, Kaffee und Tee werden damit besser. Der Filter lässt sich wie der ganze Wasserkocher leicht reinigen. Die Stromversorgung mit der 360°-Basis erlaubt das Aufsetzen der Kanne in jeder Position und der Ein /Aus-Schalter mit roter Kontroll-Leuchte macht das Gerät noch sicherer. Das Kabel lässt sich aufwickeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
1420 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Display
Analog
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Mintfarbe
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Versandkartonsbreite
395 mm
Versandkartonslänge
230 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
420 g
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
1730 g
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KORONA electric
20666
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.