Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CC-8900278 SATA-Kabel 0,3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CC-8900278 SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
Corsair CC-8900278 SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
Corsair CC-8900278 SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
Corsair CC-8900278 SATA-Kabel 0,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66558459
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-8900278
EAN/GTIN:
     843591080118
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Die einzeln ummantelten CORSAIR-Premium-SATA-Kabel ergänzen Ihr System stilvoll. Sie liefern die volle Geschwindigkeit von SATA 6 Gbit/s, sind in vier unterschiedlichen Farben erhältlich und mit Premium-Mesh-Paracord ummantelt. Damit verleihen die Kabel Ihrem System den letzten Schliff.

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHR MASSGESCHNEIDERTES PC-SYSTEM
Vervollständigen Sie Ihr maßgeschneidertes PC-System mit ummantelten Premium-Mesh-Kabeln für eine einfache Kabelführung und eine elegante Optik. Verfügbar in vier verschiedenen Farben.

SATA 6 GBIT/S MIT MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT
Erleben Sie die volle Geschwindigkeit von SATA 6Gbit/s und damit die maximale Leistung, die Ihre SSD oder Ihre Festplatte zu bieten hat.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Runter
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.