Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0214 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0214 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0214 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0214 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0214 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0214 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65530307
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0214
EAN/GTIN:
     5706998570536
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker Ersatzakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
59 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
MT2000, MT2070, MT2090
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
8.2 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.