| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-65336597 Herst.-Nr.: AA086413 EAN/GTIN: 5397184090589 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Chiporganisation | 1Rx16 | Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | Speicherspannung | 1.2 V | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, dell 4gb ddr4 ram, ddr4 laptopspeicher, ddr4 notebookspeicher 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |