Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 1...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65267897
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461597
EAN/GTIN:
     766623461597
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die perfekte Perspektive federleicht einstellbar

Diese universelle Halterung von Manhattan bietet maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit zur Tischmontage Ihrer Monitore. Dank der Gasdruckfeder können Sie die Höhe jederzeit mühelos anpassen – eine Berührung genügt. Vollständige Neig- und Schwenkbarkeit ermöglicht das integrierte Kugelgelenk, der Verlängerungsarm bietet zusätzliche Flexibilität. Mit VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist die Halterung geeignet für eine große Bandbreite an Curved- und Flachbildschirmgrößen und sorgt mit 8 kg Traglast pro Arm für zuverlässige Befestigung über dem Tisch.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-35 - 35 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
534 mm
Höhe
745 mm
Gewicht
6100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461580
ab € 39,38*
Sonstiges
Manhattan
461603
ab € 24,85*
Sonstiges
Manhattan
461610
ab € 33,30*
Sonstiges
Manhattan
461627
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.