Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal-Wandhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet für zwei Monitore von 17...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461627
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461627
EAN/GTIN:
     0766623461627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Die perfekte Perspektive federleicht einstellbar



Diese universelle Halterung von Manhattan bietet maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit zur Wandmontage Ihrer Monitore. Dank der Gasdruckfeder können Sie die Höhe jederzeit mühelos anpassen – eine leichte Berührung genügt. Vollständige Neig- und Schwenkbarkeit ermöglicht das integrierte Kugelgelenk, der Verlängerungsarm bietet zusätzliche Flexibilität. Mit VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist die Halterung geeignet für eine große Bandbreite an Curved- und Flachbildschirmgrößen und sorgt mit 8 kg Traglast pro Arm für zuverlässige Befestigung über dem Boden.



Merkmale:
  • Geeignet für zwei Monitore von 17" bis 32" (empfohlen)
  • Gasdruckfeder ermöglicht leichte, komfortable Höhenanpassung
  • Integrierte Spannungsanpassung
  • Wandabstand des Monitors 71 mm bis 464 mm
  • Nur zur Wandmontage geeignet
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
918 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
3,5 kg
Lieferumfang:
Universal-Wandhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461580
ab € 40,02*
Sonstiges
Manhattan
461597
ab € 56,03*
Sonstiges
Manhattan
461610
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.