Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.119 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 1,6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 520.119 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 1,6 A
ESKA 520.119 Schmelzsicherung Hohe Spannung Zylindrische 1,6 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65263733
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.6 A
Betriebsklasse
FF
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.