Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 11370005000 Aqua-Farbe 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 11370005000 Aqua-Farbe 50 ml
Marabu 11370005000 Aqua-Farbe 50 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64258115
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751006097
EAN/GTIN:
     4007751006097
Suchbegriffe:
Bastel-Schutzlack
Bastellack
Decopatch Lack
Decoupage Lack
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Oberflächentyp
Satin
Volumen (ml)
50 ml
Wasserbasis
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751087171
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.