Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Alu-Sicherheits-Stehleiter ComfortLine L80 4Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Alu-Sicherheits-Stehleiter ComfortLine L80 4Stufen
Hailo Alu-Sicherheits-Stehleiter ComfortLine L80 4Stufen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62836234
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4007126023933
EAN/GTIN:
     4007126023933
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
4 Schritte
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
CE
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1400 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,69*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.