Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay HDMI HiSpeed/wE 0200 G-MINI (PL) HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay HDMI HiSpeed/wE 0200 G-MINI (PL) HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Goobay HDMI HiSpeed/wE 0200 G-MINI (PL) HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6245493
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     34298
EAN/GTIN:
     4040849342981
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi
High Speed HDMI™ with Ethernet 2,0 Meter
HDMI™ A-Stecker>HDMI™ C-Stecker (Mini)

High Speed HDMI™ with Ethernet ist der neuste
HDMI Standard und unterstützt die folgenden HDMI
Eigenschaften:
- HDCP konform
- Internet via HDMI (HEC)
- Audio Rückkanal (ARC)
- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 24Hz)
- Unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
- Deep Color
- x.v. Color
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.