Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C Professional
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C Professional
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-2200 C Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287224
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 446 501
EAN/GTIN:
     3165140953832
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Hochleistungsbeleuchtung – überall und jederzeit Hervorragende Ausleuchtung: Hochleistungs-LED mit bis zu 2.200 Lumen Arbeiten unter nahezu allen Bedingungen: Spritzwassergeschützt und staubdicht (IP64) dank Akkuabdeckung und Schutzversiegelung Praktische Fernbedienung: Umfassende, intuitive Steuerung über die Kachel MyTools in der Toolbox App
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 147,44*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,32*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.