Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3859 Herst.-Nr.: 3859 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eine eindeutige Lösung: Smiley Sticker mit positiver oder negativer Bewertung. Kleben Sie den roten, traurigen Smiley auf, wenn Sie gegen etwas stimmen wollen oder etwas Ihrer Bewertung nicht standgehalten hat. Einfach, praktisch und schnell mit eindeutiger Aussage: unsere Smiley Sticker auf Rolle sind z.B. für Lehrer und Erzieher ideal.
Unsere Bewertungspunkte auf Rolle sind einfach perfekt: Durch die Selbstspendefunktion können Sie die Punkte ganz leicht entnehmen, dazu einfach aus dem Spender im handlichen Format ziehen und aufkleben - fertig. Und bis zum nächsten Gebrauch sind die übrigen Punkte sicher und sauber verwahrt. Es geht nicht einfacher! Natürlich in unserer bewährten Top-Qualität mit sicherer Klebkraft. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 250 Stück(e) | | Etiketten pro Rolle | 250 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 19 mm | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Form | Kreis | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Bewertungs-Symbol, Bewertungssymbol, Wertungs-Symbol, Wertungssymbol, bewertungspunkte 19 mm avery, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,31* | € 3,19* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,08* | € 3,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,11* | € 3,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,15* | € 3,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,00924* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|