Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
Beamer Objektiv
>
Artikel
Sony VPLL-Z4111 Projektionslinse VPL-FH500L VPL-FHZ700L VPL-FX500L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-62223449
Hersteller:
Sony
Herst.-Nr.:
VPLL-Z4111
EAN/GTIN:
4548736086418
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
1.40:1 - 2.10:1
Blendenbereich (F-F)
1,75 - 2,4
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
VPL-FH500L VPL-FHZ700L VPL-FX500L
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
157 x 265 x 150 mm
Gewicht
3700 g
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionslinsen
Weitere Suchbegriffe:
Wechselobjektiv
,
Reportageobjektive
,
Superweitwinkelobjektive
,
Weitwinkelobjektiv
,
Zoomobjektiv
,
zoomobjektiv sony
,
zoomobjektiv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.452,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,34*
€ 1.728,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,73*
€ 1.725,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,90*
€ 1.676,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,67*
€ 1.633,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,46*
€ 1.571,35
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.