Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CABLE-321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic CABLE-321
Datalogic CABLE-321
Artikel-Nr.:
     CIDE0-616415
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90G001010
EAN/GTIN:
     5052178404710
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
HD3130-WHK1S
ab € 145,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.