Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 947730399 Zubehör für Kassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 947730399 Zubehör für Kassen
Olympia 947730399 Zubehör für Kassen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61153807
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730399
EAN/GTIN:
     4030152950157
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
40 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.