Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61040289
Hersteller:
     Ultimate Ears
Herst.-Nr.:
     984-001364
EAN/GTIN:
     5099206080324
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Extrem mobiler kabelloser Bluetooth®-Lautsprecher: ausgewogener 360°-Sound, satter Bass, One-Touch-Musiksteuerung, wasserdicht, staubresistent & sturzfest und fantastisches High-Performance-Material. Der ultimative Lautsprecher für unterwegs.

SUPER PORTABEL, SUPER LAUT

KLANGTREUE BEI JEDER LAUTSTÄRKE
Die BOOM 3 kann für ein so kleines Gerät bei der Lautstärke richtig groß auftrumpfen. Die einzigartige Klangverarbeitungstechnologie von Ultimate Ears sorgt für eine klare und ausgewogene Wiedergabe deiner Lieblingsmusik, und das bei jeder Lautstärke.

RÄUMLICHER 360°-SOUND
Die BOOM 3 ist die Perfektion des legendären zylindrischen Designs, das eigens von uns entwickelt wurde für eine raumfüllende Klangausgabe in Stereo-Qualität, die gleichmäßig in alle Richtungen abgestrahlt wird.

SATTER, KLANGTREUER BASS
Im Gegensatz zu den meisten tragbaren Lautsprechern verleiht der BOOM 3 Lautsprecher der Musik eine satte, intensive Bass-Struktur für ein wirklich authentisches Musikerlebnis. Ohne Überspitzung oder Verzerrung.

ÜBERALL MIT DABEI

PRAKTISCH UNZERSTÖRBAR
Die BOOM 3 wurde speziell entwickelt, um den Spritzern und Stößen, die im Alltag so vorkommen, problemlos standzuhalten. Der Lautsprecher hat mehr als 25 wirklich anspruchsvolle Haltbarkeitstests bestanden, darunter mehrere tausend Male Tastendrücken, Hunderte Male Hinunterfallen, eine Vielzahl an Sturztests und noch vieles mehr. Genieße also weiterhin bedenkenlos Abenteuer und Partys. Für jede noch so krasse Aktion, ob auf einer Dachterrasse oder einem Berggipfel, ist die BOOM 3 immer treu zur Stelle.

MIT NUR EINEM TASTEN­DRUCK ZU DEINER MUSIK

DAS IST DER NEUE MAGIC BUTTON
Die BOOM 3 ermöglicht das Abspielen, Anhalten und Überspringen von Songs direkt auf dem Lautsprecher. Nur ein Tastendruck zum bequemen Steuern von Musik-Streams. Oder One-Touch-Playlists für Spotify® auf Android, Amazon Music Unlimited, Amazon Prime Music, Apple Music und Deezer® Premium einrichten. Für jede Stimmung die passende Musik, ohne dazu das Smartphone herausholen zu müssen.

Kompatibel mit Android-Smartphones und -Tablets mit OS 6 und höher

STYLE TRIFFT AUF PERFOR­MANCE

LICHTREFLEKTIE-RENDES MATERIAL
Der BOOM 3 Lautsprecher ist mit einem zweifarbigen Material beschichtet, das nicht nur hart im Nehmen ist, sondern auch noch wirklich heiß aussieht. Dieses Performance-Gewebe wurde ursprünglich zur Verarbeitung in Motorradjacken und Brandschutzkleidung entwickelt und ist speziell für extreme Anforderungen konzipiert. In unserem speziellen Färbeprozess wurde das Material zweifarbig eingefärbt; es ist in einer Palette an extrem coolen Farbmustern mit Hochglanzeffekt erhältlich.

15 STUNDEN PARTY-POWER

HAMMER-AKKULAUFZEIT
Die BOOM 3 verwendet dieselbe Akku-Technologie wie einige der besten Elektroautos. Sie kann mit nur einer einzigen Aufladung 15 Stunden lang Musik spielen, ohne schlapp zu machen.

DIREKT REIN INS WASSER

WASSERDICHT & SCHWIMMFÄHIG
Die BOOM 3 ist voll und ganz dazu gedacht, ab und zu nass zu werden und deshalb komplett wasserdicht. Die IP67-Schutzklasse garantiert, dass der Lautsprecher absolut wasserdicht und staubdicht ist und bis zu 30 Minuten lang vollständig ins Wasser eingetaucht werden kann. Wenn er wieder zurück an die Wasseroberfläche kommt – er kann nämlich auch schwimmen – wird er immer noch genauso laut und mächtig Musik spielen.

ANDOCKEN UND ABROCKEN

KABELLOS AUFLADEN MIT POWER UP
Hol dir auch gleich noch die (separat erhältliche) POWER UP Ladestation, damit du dich immer mit einer vollen Ladung Energie für deinen BOOM 3 Lautsprecher auf den Weg in dein nächstes Musikabenteuer machen kannst.


APP
Verwende deine BOOM App zum Herunterladen von Funktionen wie PartyUp, Fernsteuerung Ein/Aus, EQ-Anpassung, Musikwecker, Fingertipp-Steuerung und mehr.

VERBINDE LAUTSPRECHER MITEINANDER. LASS ES RICHTIG LAUT WERDEN.
Verwende PARTYUP in der BOOM App und paire 1, 2, 3... über 150 Lautsprecher für das ultimative Klangerlebnis. Du kannst mehrere BOOM 3 und MEGABOOM 3 Lautsprecher miteinander verknüpfen oder sogar mit BOOM Lautsprechern älterer Generationen pairen. Du möchtest, dass sich der Sound zu einer mächtigen Klangwand auftürmt? Kein Problem.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Breite
73 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
184 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
830 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
138 mm
Höhe des Versandkartons
217 mm
Audio
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Rot
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
45 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Passive Radiatorgröße (B x T)
40 x 80 mm
Treiberdurchmesser
38.1 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, Android
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Batteriekapazität
11.52 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Akkuladezeit
2.75 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,77*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,24*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 51,59*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 47,31*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 52,89*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 67,30*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,84*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,84*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 94,06*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 75,98*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 114,53*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 114,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,69*
Ähnlich
Corsair
CA-9011370-EU
ab € 118,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.