Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61040245
Hersteller:
     Ultimate Ears
Herst.-Nr.:
     984-001360
EAN/GTIN:
     5099206080287
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
608 g
Breite
73 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
184 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
830 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
138 mm
Höhe des Versandkartons
217 mm
Audio
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
45 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Passive Radiatorgröße (B x T)
40 x 80 mm
Treiberdurchmesser
38.1 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, Android
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Batteriekapazität
11.52 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Akkuladezeit
2.75 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,77*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,24*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 51,59*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 47,31*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 52,89*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 67,30*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,84*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,84*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 94,06*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 75,98*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 114,53*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 114,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,69*
Ähnlich
Corsair
CA-9011370-EU
ab € 118,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.