Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimate Ears Megaboom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultimate Ears Megaboom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Megaboom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Megaboom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Megaboom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Megaboom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Megaboom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Ultimate Ears Megaboom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61040240
Hersteller:
     Ultimate Ears
Herst.-Nr.:
     984-001406
EAN/GTIN:
     5099206080409
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Die Ultimate Ears MEGABOOM 3 ist ein extrem leistungsstarker kabelloser Lautsprecher. Sie sorgt für lauten, klaren und raumfüllenden 360°-Sound mit satten, dröhnenden Bässen. Die perfekt ausgewogene Klangausgabe macht jede einzelne Note hörbar. Die MEGABOOM 3 ist zudem absolut wasserdicht, staubdicht und sturzfest und immer bereit für ein neues Abenteuer. Ob zum Snowboarden in den Bergen oder für einen Breakdance mit abschließendem Sprung in den Pool, auf die MEGABOOM 3 ist immer Verlass. Außerdem ermöglicht die brandneue Magic-Taste das Abspielen, Anhalten und Überspringen von Songs mit nur einem Tastendruck. Und diese coole Technologie wird geschützt durch eine fantastische, zweifarbige High-Performance-Beschichtung. Der neue Maßstab für ultimative Partystimmung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
912 g
Breite
87 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
1440 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
148 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Audio
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
90 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Rot
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluethooth-Reichweite
45 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Passive Radiatorgröße (B x T)
55 x 86 mm
Treiberdurchmesser
50.8 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Equalizer
Ja
Stereo-Kopplungsmodus
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, Android
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
360°-Klang
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3130 mAh
Batteriekapazität
22.5 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Akkuladezeit
2.75 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,17*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,00*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,10*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,63*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,33*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,91*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001987
ab € 187,57*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001994
ab € 187,94*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001770
ab € 166,47*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 211,11*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001659
ab € 211,49*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001664
ab € 128,23*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001830
ab € 128,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.