| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-61033080 Herst.-Nr.: C13T40D340 EAN/GTIN: 8715946631172 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | UltraChrome XD2 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 50 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | Indonesien | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 35 mm | | Verpackungstiefe | 130 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | | Paketgewicht | 0.117 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone magenta, druckerpatrone epson, epson tinte magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |