Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61033075
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T40C240
EAN/GTIN:
     8715946631127
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
UltraChrome XD2
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
26 ml
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ77301A0
ab € 594,83*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.109,68*
Zubehör
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.357,39*
Zubehör
Epson
C11CF11301A0
ab € 925,20*
Zubehör
Epson
C11CF12301A0
ab € 1.478,08*
Zubehör
Epson
C11CJ54301A0
ab € 2.488,12*
Zubehör
Epson
C11CF12302A0
ab € 1.342,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.