Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI-DVI Adapterkabel, 19pol Stecker auf 18+1 Stecker, mit Ferrit, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine HDMI-DVI Adapterkabel, 19pol Stecker auf 18+1 Stecker, mit Ferrit, 5m
InLine HDMI-DVI Adapterkabel, 19pol Stecker auf 18+1 Stecker, mit Ferrit, 5m
InLine HDMI-DVI Adapterkabel, 19pol Stecker auf 18+1 Stecker, mit Ferrit, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6021491
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
Dieses HDMI-DVI InLine®-Adapterkabel mit Ferritkern kann verwendet werden, um verschiedene DVI-Videoquellen mit einem digitalen Signal, wie Set-Top-Boxen, DVD-Player, BlueRay, Grafikkarten und andere, an HDMI-Audio/Video-Anzeigegeräte wie Monitore, Projektoren, Digitalfernseher und andere anzuschließen. Der in diesem Kabel eingesetzte Ferritkern erhöht die Rauschunterdrückung bei der Signalübertragung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.