Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CAB-CONSOLE-USB USB Kabel 1,83 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CAB-CONSOLE-USB USB Kabel 1,83 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Cisco CAB-CONSOLE-USB USB Kabel 1,83 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5993320
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CAB-CONSOLE-USB
EAN/GTIN:
     0031113611890
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel typ a 2 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatible Produkte
Cisco 3900, 2900, 1900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
ACS-1941-RM-19=
ab € 142,68*
Zubehör
Cisco
ACS-CF-COVER=
ab € 58,22*
Zubehör
Cisco
CAB-CONSOLE-RJ45
ab € 83,92*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-SM-48TS
ab € 805,67*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-24PS-LL
ab € 1.952,33*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-SM-16TS
ab € 427,74*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-16TS-LL
ab € 1.093,91*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48TS-L
ab € 3.877,36*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24PS-L
ab € 2.955,32*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24TS-L
ab € 2.214,79*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-8TS-LL
ab € 707,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.