Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MTEH2ZM/A Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MTEH2ZM/A Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Apple MTEH2ZM/A Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Apple MTEH2ZM/A Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Apple MTEH2ZM/A Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Apple MTEH2ZM/A Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59345159
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MTEH2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198798329
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
notebook schutzhülle apple
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Leder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Mikrofaser
Kompatibilität
13" MacBook Pro
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MGN63D/A
ab € 740,09*
Sonstiges
Apple
MGN93D/A
ab € 748,97*
Sonstiges
Apple
MGNA3D/A
ab € 1.087,94*
Sonstiges
Apple
MWTK2D/A
ab € 838,16*
Sonstiges
Apple
MVH52D/A
ab € 1.193,17*
Sonstiges
Apple
MVH42D/A
ab € 1.135,10*
Sonstiges
Apple
Z0W4MUHN2GR008
ab € 1.758,30*
Sonstiges
Apple
Z0W4MUHN2GR004
ab € 1.460,07*
Sonstiges
Apple
MYDC2D/A
ab € 1.325,59*
Sonstiges
Apple
Z0Z4MXK62GR05
ab € 1.385,12*
Sonstiges
Apple
Z0Y6MWP42GR02
ab € 1.862,50*
Sonstiges
Apple
MWP82D/A
ab € 1.828,50*
Sonstiges
Apple
MWP42D/A
ab € 1.695,89*
Sonstiges
Apple
MWP72D/A
ab € 1.663,52*
Sonstiges
Apple
Z0Y6MWP42GR05
ab € 2.061,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.