Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84457 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84457 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D HDMI Schwarz
DeLOCK 84457 Videokabel-Adapter 5 m DVI-D HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5928592
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84457
EAN/GTIN:
     4043619844579
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Dieses DVI - HDMI Kabel von Delock dient zum Anschluss eines Monitors an Ihren PC. Somit können Sie das Kabel an eine HDMI Grafikkarte und dann an einen DVI Monitor anschließen. Des Weiteren lässt sich das Kabel auch an einer DVI Grafikkarte anschließen und mit einem HDMI Monitor verbinden. Zur Tonübertragung schließen Sie einfach die beiden zusätzlichen Audio Anschlüsse des Monitorkabels an Ihre Soundkarte und Ihren Monitor an.

Technische Daten
- DVI-D (18+1) - HDMI Stecker-Stecker.
- Audio 3,5 mm Klinke Stecker-Stecker.
- 2 x Ferritkerne.
- Anschlüsse: goldbeschichtet.
- Länge der Audio Leitung: 2 x 30 cm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
3.5mm/2 x RCA
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84455
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.