Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, ausziehbar, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, ausziehbar, 1 m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, ausziehbar, 1 m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, ausziehbar, 1 m
Goobay USB-C Lade- und Synchronisationskabel, ausziehbar, 1 m
Artikel-Nr.:
     767-SO-60689
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45743
EAN/GTIN:
     4040849457432
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und schafft High-Speed-Übertragungsraten. Sowohl die Übertragung von Dokumenten als auch von Audio- und Videodateien klappt so schon in kürzester Zeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
45.2 mm
Höhe
19.5 mm
Breite
45.2 mm
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Flachkabel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1677
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,81*
€ 5,82*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 6,45*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 21,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,26*
€ 32,59*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38677
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
49297
ab € 2,78*
Zubehör
Goobay
49302
ab € 2,83*
Zubehör
Goobay
49303
ab € 3,56*
Zubehör
Goobay
59124
ab € 2,75*
Zubehör
Goobay
59130
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.