Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 38677 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 38677 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Goobay 38677 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Goobay 38677 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Goobay 38677 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Goobay 38677 USB Kabel 0,1 m USB 2.0 USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-USB-USBC-0.1-WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38677
EAN/GTIN:
     4040849386770
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker w...
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und schafft High-Speed-Übertragungsraten. Sowohl die Übertragung von Dokumenten als auch von Audio- und Videodateien klappt so schon in kürzester Zeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelfarbe
Weiß
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,51*
5 Tage
2311
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,60*
€ 2,51*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49295
ab € 2,37*
Zubehör
Goobay
49297
ab € 2,75*
Zubehör
Goobay
49303
ab € 3,53*
Zubehör
Goobay
61718
ab € 17,15*
Zubehör
Goobay
66316
ab € 1,91*
Zubehör
Goobay
45743
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.