Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 82677 SATA-Kabel 0,5 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 82677 SATA-Kabel 0,5 m Rot
DeLOCK 82677 SATA-Kabel 0,5 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5889610
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82677
EAN/GTIN:
     4043619826773
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt mit bis zu 6 Gb/s über eine doppelt so schnelle Datentransferrate als sein Vorgänger. Es dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte, wie z.B. Festplatten, Controller Karten oder auch Flash Speicher. Zudem ist die SATA 6 Gb/s Schnittstelle abwärtskompatibel zu den älteren Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84390
ab € 2,12*
Zubehör
Delock
84402
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.