Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab HDMI Standard Kabel w/E - 4K/60Hz - 10.0, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab HDMI Standard Kabel w/E - 4K/60Hz - 10.0, weiss
M-Cab HDMI Standard Kabel w/E - 4K/60Hz - 10.0, weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5882179
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7003015
EAN/GTIN:
     4260134933278
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.