Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BMP41 BMP51 BMP53, Endlosetiketten aus Nylongewebe für Kabel und den Einsatz in Laboren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady BMP41 BMP51 BMP53, Endlosetiketten aus Nylongewebe für Kabel und den Einsatz in Laboren
Brady BMP41 BMP51 BMP53, Endlosetiketten aus Nylongewebe für Kabel und den Einsatz in Laboren
Brady BMP41 BMP51 BMP53, Endlosetiketten aus Nylongewebe für Kabel und den Einsatz in Laboren
Brady BMP41 BMP51 BMP53, Endlosetiketten aus Nylongewebe für Kabel und den Einsatz in Laboren
Brady BMP41 BMP51 BMP53, Endlosetiketten aus Nylongewebe für Kabel und den Einsatz in Laboren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58806884
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     MC-375-499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Nylon
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Wetterfestigkeit
Ja
Abriebfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
9.525 mm
Bogenlänge
4800 mm
Lieferumfang
Band enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.