Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Clip-Fix" - 30 x 45 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Clip-Fix" - 30 x 45 cm Transparent
Hama "Clip-Fix" - 30 x 45 cm Transparent
Hama "Clip-Fix" - 30 x 45 cm Transparent
Hama "Clip-Fix" - 30 x 45 cm Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5864617
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063032
EAN/GTIN:
     4007249630322
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Bildformat: 20 x 30 cm
    - Glasart: Reflex
    - Rahmenformat: 30 x 45 cm
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
450 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00063108
ab € 2,15*
Zubehör
Hama
00063020
ab € 1,52*
Zubehör
Hama
00063130
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.